Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bougier zaščitna cev GSE 1mm 200m

Šifra: 1029927

EAN: 3838629020881

TRIV

GSE 01005

No product image

Bougier zaščitna cev 1mm2 200m GSE 01005

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GSE
Nazivni presek (mm)
1
Dolžina (m)
200

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina stene po krčenju (mm)
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center