Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bezhalogeni kabel LIHCH 2X0,75mm2 B2ca - s1, d1, a1

Šifra: 2606208

EAN: 4035996047698

Drugi proizv.

031966

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Tip kabla
LIHCH
Število žil
2
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0,75
Razred odziva na ogenj
B2ca
Razred razvoja dima
s1
Razred gorečih kapljic
d1
Razred kislosti
a1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
LIHCH

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center