Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M18B2 Li-ion 18V 2Ah

Šifra: 2847488

EAN: 4002395377237

MILWAUKEE

4932430062

No product image

AKU baterija MILWAUKEE M18B2 LI-ION 2.0Ah

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Izvedba
Litij-ionska
Nazivna napetost (V)
18
Zmogljivost (Ah)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (g)
400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center