Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Avdio vtičnica MODUL P/O ČRN Povezava z zvočniki IP20 PVC 1M Blister

Šifra: 1138415

EAN: 3831006910980

TEM ČATEŽ

KM22SB-B - 4317696

No product image

VTIČNICA AVDIO 2xRCA 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Barva
Črna
Uporaba
Povezava z zvočniki
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Material
Umetna masa
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
brez tečaj. na pok.
Izvedba sestave
Osnovni element
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
9011
Transparentno
Ni transparenten
Način pritrditve
zaskočno
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
30,5
Izstopna smer
Ravna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center