Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Avdio vtičnica CHORUS RCA P/O BEL RCA ni zaščite prahu IP40 PVC

Šifra: 1143446

EAN: 8011564259522

GEWISS

GW10453

No product image

Avdio vtičnica Gewiss Chorus, bele barve vgradne širine 1M, 2x RCA izhod.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Uporaba
RCA
Z zaščito pred prahom
ni zaščite prahu
Stopnja zaščite (IP)
IP40
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Ne
Označevalno polje
brez označevalnega območja
Z oznako
Ne
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Briliant
Podporni obroč
Ne
RAL številka (približno)
RAL 9010
Transparentno
Ne
Način pritrditve
Zaskočiti
Napenjalo
Ne
Vrstna sponka
Ne
Število modulov (sistem modulov)
1
Širina naprave (mm)
22
Višina naprave (mm)
44
Izstopna smer
Ravna
Z vodili / spoji
Ne
Primerno za številne priključke / spoje
2
Zaščitno ohišje
Ne
Z osvetlitvijo
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center