Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Asimetrični reflektor LEDINAIRE BVP 169 LED105/830_40_65 PSU LED 90W 3000/4000/6500K CRI>80 10000-10500lm LED driver IP65 SIV 220-240V

Šifra: 2850814

EAN: 8720169736122

PHILIPS

911401884386

No product image

Asimetrični reflektor BVP 169 LED ima moč 90W, izbiro barve svetlobe med 3000/4000/ 6500K, svetlobni tok 10000/10500Im, zaščito IP65 in je v sivi barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE BVP 169
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
90
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
10000-10500
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
siva
Nazivna napetost (V)
220-240

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Aluminij
Primerno za število svetlobnih virov
1
Material svetlobnotehničnega pokrova
Prosojno steklo
Reflektor
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Asimetrična
Dolžina (mm)
304
Širina (mm)
220
Višina / globina (mm)
36
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Ne
S sijalko
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Ne
Primerno za montažo na podstavek/na tla
Da
Primerno za montažo na svetlobne tirnice
Ne
Primeren za montažo s sponkami
Ne
Prilagodljivost
Vrtljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
Napajalni sistem (W)
90
Vrsta napetosti
AC
Primerno za nadgradno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primeren za prečno montažo
Ne
Primerno za nizkonapetostni kabelski sistem
Ne
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Brušena površina
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
refraktorska leča
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Popolno harmonično popačenje
20
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
80000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Svetlobni tok (lm)
od 10000 do 10500
Svetilnost (cd)
647
Faktor moči
0,95
Vrsta ožičenja
Konec
Število polov
3
Presek vodnika (mm2)
1
Presek vodnika (mm2)
od 1 do 1
Vrsta priklopa
Drugo
Učinkovitost svetilke (lm/W)
110
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Namestitev na steno
Da
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
26
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
22
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Stopnja napak pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
7,5
Zatemnitev DALI-2
Ne
Utripajoča vrednost Pst LM
1
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Ne
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
E
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Nazivni tok (mA)
od 0,38 do 0,38
Barva reflektorja
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center