Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 6 AA/MIGNON 1,5V 50mm 14mm pak. 4 kos

Šifra: 1188429

EAN: 4013674003907

LENSER

5015663

No product image

Alkalna baterija (baterijski vložek) proizvajalca Ansmann, je velikosti LR 06/mignon/AA in je napetosti 1,5V, baterij v paketu: 4 kos

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ANSMANN X-POWER
Oznaka IEC
LR 6
Oznaka velikosti
Mignon
Nazivna napetost (V)
1,5
Višina vključno s poli (mm)
50
Premer (mm)
14

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (g)
23

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center