Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Alkalna baterija ANSMANN LR 41 90mAh 1,5V 3,63mm 7,87mm

Šifra: 2743969

EAN: 4013674015337

LENSER

5015332

No product image

Alkalna baterija (baterijski vložek) proizvajalca Ansmann, ima kapaciteto 90 mAh, napetost 1,5V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ANSMANN
Oznaka IEC
LR 41
Zmogljivost (mAh)
90
Nazivna napetost (V)
1,5
Višina vključno s poli (mm)
3,63
Premer (mm)
7,87

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (g)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center