Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Alkalna baterija ANSMANN LR 1 940mAh 1,5V 28mm 10mm

Šifra: 1169461

EAN: 4013674154531

LENSER

5015453

No product image

Alkalna baterija proizvajalca Ansmann, ima kapaciteto 940 mAh, napetost 1,5V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ANSMANN
Oznaka IEC
LR 1
Zmogljivost (mAh)
940
Nazivna napetost (V)
1,5
Višina vključno s poli (mm)
28
Premer (mm)
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center