Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Akustični indikator (sirena) HARMONY Pulzirajoči 24V od 0 do 24V AC/DC

Šifra: 2776402

EAN: 3606481352439

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5KS2B4

No product image

Neprekinjeno ali prekinjeno svetlobno rdeče brenčalo 24 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Tip akustičnega signala
Ton pulza
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Delovna napetost pri DC (V)
od 0 do 24
Vrsta napetosti
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center