Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Aktuator HAN CHORUS žaluzije KNX Bus 4M DIN 4Ch 6A 230V

Šifra: 1222811

EAN: 8011564718548

GEWISS

GW90857

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Izvedba
žaluzije
Način komunikacije
KNX Bus
Način montaže
4M DIN
Število kanalov
4

Ostali podatki ali lastnosti

Sistem vodila KNX
KNX
Število binarnih vhodov
4CH
Nazivna napetost (V)
230
Napetostna oskrba BUS
6A

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center