Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Adapter, zbiralčni sistem 60 630A 630A 140mm brez

Šifra: 1214554

EAN: 4015081069699

Drugi proizv.

107206 - NZM3-XAD630

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nazivni tok v (A)
630
Širina adapterja (mm)
140
Montaža DIN letve
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Min. debelina opornice (mm)
5
Največja debelina opornice (mm)
10
Razdalja opornice (mm)
60
Širina opornice (mm)
30
Tip električne povezave
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center