Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor TESYS D KONTAKTOR LC1D40A3B7 3P 40A 18,5kW 1NO 1NC 24V AC

Šifra: 1218235

EAN: 3389119408554

SCHNEIDER ELECTRIC

LC1D40A3B7

No product image

Kontaktor TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 <lt/>= 440 V 40 A - 24 V AC 50/60 Hz tulj.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
40
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
18,5
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
60
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
9
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vzmetna sponka - povezava
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center