Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SIRIUS S6 3P 115A 55kW 2NO 2NC od 200 do 277V 24V DC

Šifra: 2727881

EAN: 4011209507036

SIEMENS

3RT1054-1NP36 - 3RT10541NP36

No product image

Kontaktorji 3RT1 sistema SIRIUS z optimalno usklajenimi izdelki. Ponujajo prepričljivo zmogljivost iz kompaktne zasnove z visoko zanesljivostjo kontaktov. Lahko jih kombinirate z različnimi drugimi komponentami. Številne kombinacije naprav so bile

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
115
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
55
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 200 do 277
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 200 do 277
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
160
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
97
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
55
Modularna različica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
-99999

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center