Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SIRIUS S00 3P 7A 3kW 1NC 24V DC

Šifra: 2605000

EAN: 4011209780811

SIEMENS

3RT2015-1BB42 - 3RT20151BB42

No product image

Kontaktor, AC-3e, 7 A/3 kW/400 V, 3-polni, 24 V DC, 1 NC, vijačna sponka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
7
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
3
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
18
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
6,5
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
3
Modularna različica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Nazivna delovna moč NEMA (kW)
2,2065

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center