Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor LOVATO BF 3P 65A 30kW 20-48V 20-48V AC/DC

Šifra: 2696021

EAN: 8013975223994

LOVATO

BF6500E024

No product image

Kontaktor je elektromehanska stikalna naprava, ki jo upravlja elektromagnet, ki lahko proizvaja, prenaša in lomi tokove. Kontaktor se uporablja za daljinski upravljalnik ali avtomatsko krmiljenje električnih obremenitev.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO BF
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
65
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
30
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
20-48
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
20-48
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
20 - 48
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
100
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
31
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Kabelska objemka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center