Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor ETICON 3P 7A 3kW 1NO 24V DC

Šifra: 1215696

EAN: 3838629466719

ETI

004641100 - CEC07.10

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETICON
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
7
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
3
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
18
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Okvirne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center