Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor ABB 3P 116A 55kW 100-250V AC/DC

Šifra: 2865035

EAN: 7320500476406

ABB

1SFL427001R1300 - AF116-30-00-13

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
116
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
55
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
100-250
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
100
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
28
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Nazivna delovna moč NEMA (kW)
93,2125
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 1000 do 1000
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 1000 do 1000
Globina (mm)
152
Višina (mm)
196
Širina (mm)
105

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center