Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor 3P 225A 110kW 2NO 2NC 400V 0V AC

Šifra: 2746697

EAN: 4015081363223

Drugi proizv.

139544 - DILM225A/22(RAC24)

No product image

Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 110 kW, 2 N/O, 2 NC, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, AC delovanje, Vijačni priključek

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
225
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
110
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
400
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
0
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
356
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
164
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
90
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Povezava letve
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Nazivna delovna moč NEMA (kW)
111
Globina (mm)
158
Višina (mm)
190
Širina (mm)
140

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center