Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC + DC napajalnik GIGAMEDIA CC12V1A 220 - 220V 220 - 220V AC 12 - 12V 2A 12 - 12V 3A 12 - 12V brez montaže letve ni modularna

Šifra: 2851598

EAN: 3700575927708

GIGAMEDIA

CC12V1A - GGM CC12V1A

No product image

Napajanje 1 x 12 V DC / 1 A izhod

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
220 - 220
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
220 - 220
Vrsta napajalne napetosti
AC
Najprej Izhodna napetost je DC (V)
12 - 12
Max. izhodni tok 1 (A)
2
2. sekundarna izhodna napetost na DC (V)
12 - 12
Max. izhodni tok 2 (A)
3
3. sekundarna izhodna napetost na DC (V)
12 - 12
Montaža letve mogoča
brez montaže letve
Modularna različica
ni modularna

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
220 - 220
Nastavljiva izhodna napetost
Ne
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Možna montažo na steno
Da
Primerno za varnostne funkcije
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center