Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" organizator za kable GIGAMEDIA 1U 5 KOVINSKIH RINK HORIZONTALNI SIV 482mm 44mm 79mm

Šifra: 2851479

EAN: 3700575900169

GIGAMEDIA

ARPPCA1G - GGM ARPPCA1G

No product image

19' 1U vodilna plošča gibljive glave - siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Dolžina (mm)
482
Višina (mm)
44
Globina (mm)
79

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center