Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" kabelski razdelilec Nous 10x C13 44,3mm 1Umm 52,5mm 230V

Šifra: 2782774

EAN: 3414970765369

LEGRAND

646814

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Nous
Število vtičnic z zaščitnim stikom
10x C13
Širina (mm)
44,3
Višina (mm)
1U
Globina (mm)
52,5
Napajalna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Dimenzija pritrditve
482,6mm (19 palcev)
Smer montaže
vodoravni / navpični
Električni priključek
Vijačne klešče
Tip električne povezave
Drugo
C13 Število mest
10
Število višin
1
Dolžina (mm)
465
Prenapetostna kategorija
2
Omrežni filter
Ne
Preklop
Ne
SNMP
Ne
S prikazom
Ne
Ocenjevanje
lokalna
Z LED indikacijo
Ne
Z varnostjo
Ne
Ampermeter
Ne
Z merjenjem temperature
Ne
S pritrdilnim priborom
Da
Barva
Črna
Montažna velikost (mm)
465,1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center