Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" kabelski razdelilec GIGAMEDIA 2m 8 440mm 44,45mm 47mm 230V z stikalom

Šifra: 2848515

EAN: 3700575905942

GIGAMEDIA

B8PINL - GGM B8PINL

No product image

Kabelski razdelilec GIGAMEDIA 2m 8x2P+E 250V s stikalom v črni barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Dolžina kabla (m)
2
Število vtičnic z zaščitnim stikom
8
Širina (mm)
440
Višina (mm)
44,45
Globina (mm)
47
Napajalna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Dimenzija pritrditve
482,6mm (19 palcev)
Smer montaže
vodoravni / navpični
Električni priključek
Priključni kabel z vtičem
Tip električne povezave
Zaščitni kontakt
Število ozemljenih vtičnic
8
C13 Število mest
0
C19 Število mest
0
C20 Število mest
0
Število drugih vtičnic
8
Število višin
1
Omrežni filter
Ne
Preklop
Da
SNMP
Ne
S prikazom
Ne
Z LED indikacijo
Ne
Z varnostjo
Ne
Ampermeter
Ne
Z merjenjem temperature
Ne
S pritrdilnim priborom
Da
Število vtičnic BS1363 v Združenem kraljestvu
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 13
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 15
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 23
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 25
0
Barva
Črna
Število faz
1
Nadzorna funkcija
Ne
Število odklopnikov
0
Ethernet vmesnik
ni Ethernet vmesnik
Z merilnikom
Ne
With surge protection module
Ne
Število vtičnic RJ45
0
Število priključkov USB
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center