Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektron. predstik. napr.-HID POWERTRONIC PTI 1x za tip sijalke HI HM 150W od 220 do 240V

Šifra: 2693197

EAN: 4008321188090

OSRAM-Ledvance

188090

No product image

Elektronska predstikalna naprava/dušilka proizvajalca Osram je namenjena za metalhalogeno sijalko moči 150W, napetosti 230V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERTRONIC
Število sijalk
1x
Za tip sijalke HI
DA
Za tip sijalke HM
za sijalke HM
Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W)
150
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Elektronska
Izvedba Multiwatt
Ne
Za tip sijalke LS
Ne
Za tip sijalke T-U
Ne
Ohišje
Kovinsko ohišje
Dolžina (mm)
S
Širina (mm)
85
Višina (mm)
31
Primerno za moč sijalk (W)
150
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Napenjalo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Delovanje preko Bluetooth
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center