Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP5 1x T16 (T5) TC-L 14-35W 230V

Šifra: 1161887

EAN: 4008321329035

OSRAM-Ledvance

329035

No product image

Elektronska predstikalna naprava/dušilka proizvajalca Osram je namenjena za priklop 1 fluo sijalke T5 moči 14,21, 28 in 35W, ali 1 varčne sijalke z okovom 2G11: moči 22W, napetosti 230V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
QUICKTRONIC
Število sijalk
1x
Za tip sijalke T16
za sijalke T16
Za tip sijalke TC-L
za sijalke TC-L
Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W)
14-35
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Elektronska
Izvedba Multiwatt
multi-vatna razl.
Primerno za moč sijalke (2 sijalki) (W)
35
Dolžina (mm)
280
Širina (mm)
30
Višina (mm)
21

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center