Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QT-FIT8 2x T26 (T8) 58-70W 230V

Šifra: 1179200

EAN: 4008321294289

OSRAM-Ledvance

294289

No product image

Elektronska predstikalna naprava/dušilka proizvajalca Osram je namenjena za priključitev 2 fluo sijalk T8 fi 26mm moči 58 in 70W, napetosti 230V in nima možnosti zatemnjevanja

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
QUICKTRONIC
Število sijalk
2x
Za tip sijalke T26
za sijalke T26
Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W)
58-70
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Elektronska
Primerno za moč sijalke (2 sijalki) (W)
58
Dolžina (mm)
360
Širina (mm)
30
Višina (mm)
28

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center