Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektron. krm. in zaščit. napr SIEMENS U/I merilni modul od 110 do 690V AC

Šifra: 2789132

EAN: 4047621025759

SIEMENS

3UF7112-1AA01-0 - 3UF71121AA010

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 110 do 690
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 110 do 690
Nazivna frekvenca delovanja (Hz)
od 50 do 60
Modul zaznavanja toka
Da
Modul za zaznavanje napetosti
Da
Vrsta povezave
Skoznja tehnika
Vhod za povezavo s termistorjem
Ne
Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok
Vijačni priklop
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center