Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektromagnetni ventil JAKŠA 1090 3/4" 230V AC 10bar voda in zrak EPDM TM11

Šifra: 2777658

EAN: 3838629710157

JAKŠA MV

311210 - MV1090

No product image

Elektromagnetni ventil JAKŠA, tip 1090, ohišje termoplast, EPDM tesnilo, brez napetostno zaprt (NC)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
JAKŠA
Izvedba
1090
Izvedba tlačnega priključka
3/4 palca
Ocenjen nadzor napetosti (V)
230
Vrsta vzbujanja
AC
Max. tlak (bar)
10
Tip prenosnega medija
voda in zrak

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center