Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektro podaljšek Euro M VTIKAČ-VTIČNICA 1 15m 1,5mm2 BEL brez prenap.zašč.

Šifra: 1155677

EAN: 3830005815654

EURO M

EURO1,5 15M

No product image

Elektro podaljšek Euro M VTIKAČ-VTIČNICA dolžina 15m bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Število euro-vtičnic
1
Dolžina kabla (m)
15
Prerez (mm2)
1,5
Barva
v beli barvi
Prenapetostna zaščita
brez prenap.zašč.

Ostali podatki ali lastnosti

Število mest CEE vtičnice
0
Omrežni filter
brez
Število ozemljenih vtičnic
0
Število vtičnice za priklop naprav
0
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Brez
Površinska obdelava
Duroplast
Transparentno
Ni transparenten
Zaščitna stopnja (IP)
IP37
Kotno vrtljiv, središčno vstavljiv
ni kotno vrtljiv

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center