Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektro podaljšek BizLine 4x2P+E 1,5m 1,5mm2 BEL s stikalom brez prenap.zašč. 16A

Šifra: 2862861

EAN: 3700882146441

BizLine

BIZ 701000 - 701000

No product image

Standardna razdelilna vtičnica 4 x 2P+E 3G1,5 mm2 H05VV-F dolžina 1,5 m tip F

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Število euro-vtičnic
4x2P+E
Dolžina kabla (m)
1,5
Prerez (mm2)
1,5
Barva
v beli barvi
Vklop / izklop
s stikalom
Prenapetostna zaščita
NE
Nazivni tok (A)
16

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCCB)
Ne
Število ozemljenih vtičnic
1
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Baker
Oblika ohišja
Pravokotna
Transparentno
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število vtičnic z zaščitnim stikom
4
Kotno vrtljiv, središčno vstavljiv
45 ST.
S stikalom za vklop/izklop
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center