Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Električni grelnik vode ARISTON viseči 80l 2000W 230V 733mm 450mm 470mm B

Šifra: 2748714

EAN: 5414849785588

ARISTON

3201861 - LYDOS ECO 80 V 2K EU

No product image

LYDOS ECO 80 V 2K EU električni grelnik vode ARISTON kapacitete 80 litrov in priključne močjo 2 kW. Bojler deluje na nazivni napetosti 230V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ARISTON
Način vgradnje
viseči
Prostornina posode (l)
80
Nazivna moč (W)
2000
Priključna napetost (V)
230
Višina (mm)
733
Širina (mm)
450
Globina (mm)
470
Razred energijske učinkovitosti
B

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center