Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

EC JAŠEK ECPOZ.30, IP40 300mm 300mm PP SIV

Šifra: 2805208

EAN: 8032793870937

ELETTROCANALI

ECPOZ.30

No product image

Jašek Elettrocanali ECPOZ 300x300 mm, v kompletu s pokrovom. Višina jaška je 295mm, max obremenitev 9,37 kN. Izdelani so iz ojačanega polipropilena. IP40.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Širina (mm)
300
Dolžina (mm)
300
Material
PP
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center