Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dušilka za nizko napetost SCHNEIDER 3 od 184 do 184A

Šifra: 2623449

EAN: 3389119201414

SCHNEIDER ELECTRIC

VW3A4558 - Variable Speed Drive

No product image

Linijska dušilka - 0,155 mH - 184 A - 3 faze - 220 W - za pogon s spr. hitr.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število polov, primarna stran
3
Nazivni tok pri AC (A)
od 184 do 184

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna kot dušilna tuljava
Ne
Primerno je mrežna reaktivna tuljava
Da
Primerno kot komutacijska reaktančna tuljava
Ne
Primerno za hladni zagon motorja
Ne
Primerno kot izhodna vžigalna tuljava
Ne
Nazivna frekvenca delovanja (Hz)
od 50 do 60
Ocenjena induktivnost (mH)
0,155
Zaščitna stopnja (IP)
IP00

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center