Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Drsna matica nVent CADDY SPRAM6HD jeklo vroče pocinkano M6

Šifra: 2802190

EAN: 8711893150841

ERICO EUROPE

315080 - SPRAM6HD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano
Velikost navoja/metrično
M6

Ostali podatki ali lastnosti

Z vzmetjo
Da
Vrsta navoja
Metrični

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center