Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Drsna matica nVent CADDY SPRAM10HD jeklo vroče pocinkano M10

Šifra: 2802191

EAN: 8711893151046

ERICO EUROPE

315100 - SPRAM10HD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano
Velikost navoja/metrično
M10

Ostali podatki ali lastnosti

Z vzmetjo
Da
Vrsta navoja
Metrični

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center