Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - okvir montažni SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A0+12B/T brez vgr.napajaj.

Šifra: 2797923

EAN: 4025515080909

SIEMENS

6ES7193-6BP40-0BA1 - 6ES71936BP400BA1

No product image

SIMATIC ET 200SP BU tip A1 BU15-P16+A0+12B/T

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC ET-200SP
Z vgrajenim napajanjem
brez vgr.napajaj.

Ostali podatki ali lastnosti

Vhodna napetost pri DC (V)
od 0 do 24
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodna napetost pri DC (V)
od 192 do 288
Vrsta izhodne napetosti
DC
Komponenta sistema
Da
Število rež
1
Z moduli plug-n play, digitalni I/O
Ne
Z moduli plug-n play, analogni I/O
Da
Z vstavljivimi moduli, komunikacijski moduli
Ne
Z vstavljivimi, funkcijskimi moduli in tehnologijo
Ne
Z vstavljivimi moduli, centralni modul
Ne
Z vstavljivimi moduli, drugo
Ne
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Ne
Možna montaža spredaj
Ne
Možna montaža stojala
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
ATEX plin protieksplozijske zaščite, kategorija 3G
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
15
Višina (mm)
141
Globina (mm)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center