Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - okvir montažni SIMATIC ET-200 podnožje za EM (ET200S), 30mm, brez vgr.napajaj.

Šifra: 1202671

EAN: 4025515066316

SIEMENS

6ES7193-4CG20-0AA0 - TM-E30S44-01

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC ET-200
Z vgrajenim napajanjem
brez vgr.napajaj.

Ostali podatki ali lastnosti

Vhodna napetost pri DC (V)
42114
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Max. vhodni tok DC (A)
10
Izhodna napetost pri DC (V)
42114
Vrsta izhodne napetosti
DC
Max. izhodni tok DC (A)
10
Komponenta sistema
komponenta sist.
Število rež
2
Z moduli plug-n play, digitalni I/O
brez modua plug-n pl
Z moduli plug-n play, analogni I/O
brez modua plug-n pl
Z vstavljivimi moduli, komunikacijski moduli
brez vstavl.kom. mod
Z vstavljivimi, funkcijskimi moduli in tehnologijo
z vstavl.funk. Modul
Z vstavljivimi moduli, centralni modul
brez vstavljivimi mo
Z vstavljivimi moduli, drugo
brez vstavl. moduli
Montaža letve mogoča
možna mont.letve
Stenska montaža/neposredna montaža
stensko neposredno
Možna montaža spredaj
možna montaža spreda
Možna montaža stojala
brez montaže stojala
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
30
Višina (mm)
132
Globina (mm)
43

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center