Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - okvir montažni SIMATIC ET-200 BUS vodilo za ET200M brez vgr.napajaj.

Šifra: 1178075

EAN: 4025515060192

SIEMENS

6ES7195-7HA00-0XA0 - 6ES71957HA000XA0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC ET-200
Z vgrajenim napajanjem
brez vgr.napajaj.

Ostali podatki ali lastnosti

Vhodna napetost pri DC (V)
42114
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Max. vhodni tok DC (A)
6
Komponenta sistema
komponenta sist.
Število rež
2
Z moduli plug-n play, digitalni I/O
brez modua plug-n pl
Z moduli plug-n play, analogni I/O
brez modua plug-n pl
Z vstavljivimi moduli, komunikacijski moduli
brez vstavl.kom. mod
Z vstavljivimi, funkcijskimi moduli in tehnologijo
brez vstavl.funk. Mo
Z vstavljivimi moduli, centralni modul
Z vstavljivimi modul
Z vstavljivimi moduli, drugo
z vstavl. moduli
Montaža letve mogoča
možna mont.letve
Stenska montaža/neposredna montaža
stensko neposredno
Možna montaža spredaj
možna montaža spreda
Možna montaža stojala
brez montaže stojala
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
97
Višina (mm)
92
Globina (mm)
30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center