Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - digitalni modul WAGO 767-5803/000-800 8DI 8DO

Šifra: 2760285

EAN: 4050821374213

WAGO

767-5803/000-800

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število digitalnih vhodov (DI)
8
Število digitalnih izhodov (DO)
8

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost DC (V)
24-24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Nastavljivi digitalni vhodi
nenastavljivi digita
Nastavljivi digitalni izhodi
nenastavljivi digita
Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
7
Dovoljena vhodna napetost (V)
-3-30
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodni tok (A)
4
Dopustna napetost na izhodu (V)
24-24
Vrsta izhodne napetosti
DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
z zaščito in izhodi
Z optičnim vmesnikom
brez opt.vmesnik.
Podpira protokol TCP / IP
ne podpira TCP/IP
Podpira protokol za PROFIBUS
ni za PROFIBUS
Podpira CAN protokol
ni za CAN
Podpira protokol INTERBUS
ni za INTERBUS
Podpira protokol ASI
ni za ASI
Podpira protokol KNX
ni za KNX
Podpira MODBUS protokol
ni za MODBUS
Podpira protokol širokopasovnih linij
ni za širokapas.lin.
Podpira protokol DeviceNet
ni za DeviceNet
Podpira protokol SUCONET
ni za SUCONET
Podpora za LON protokol
ni za LON
Podpira protokol za PROFINET IO
ne podpira Profinet
Podpira protokol za PROFINET
ne podpira Profinet
Podpora za protokol SERCOS
ni za SERCOS
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
ne podpira Found.
Podpira protokol za Ethernet / IP
ne podpira Ethernet
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
ne podpira AS
Podpira protokol za DeviceNet varnost
ne podira DeviceNet
Podpira protokol za INTERBUS-safety
ni za INTERBUS safet
Podpira protokol za PROFIsafe
ne podpira ProfiSafe
Podpira protokol za SafetyBUS p
brez kontrolne enote
Podpora protokol za druge sisteme vodil
ni za druge sist.
Bluetooth radijski standard
ni Bluetooth
Wi-Fi brezžični standard 802,11
ni Wi-Fi 802,11
Radio standard GPRS
brez radio stan.GPRS
GSM brezžični standard
ni GSM brezžični
Radio standardni UMTS
ni radio sta. UMTS
Glavna IO povezava
nepovezana IO
Komponenta sistema
ni komponent.sist.
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Fieldbus povezava večih ločenih vodil
brez fieldbus
Montaža letve mogoča
brez montaže letve
Stenska montaža/neposredna montaža
ni stensko neposredn
Možna montaža spredaj
ni montaže spredaj
Možna montaža stojala
brez montaže stojala
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Dodan agent delovanja (Ex ia)
brez agent delov.
Dodan agent delovanja (Ex ia)
brez age.delovanja
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
50
Višina (mm)
35,7
Globina (mm)
170

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center