Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - analogni modul WAGO 8 kanalovAI 750-496, 0/4...20mA

Šifra: 2806301

EAN: 4055143350365

WAGO

750-496

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število analognih vhodov (AI)
8 kanalov

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost DC (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Vhodni tok
Da
Vhodna napetost
Ne
Vhodna upornost
Ne
Vhod, uporni termometer
Ne
Vhod, termočlen
Ne
Nastavljiv vhodni signal
Da
Resolucija analognih vhodov (Bit)
12
Izhodni tok
Ne
Izhodna napetost
Ne
Nastavljiv izhodni signal
Ne
Nastavljivi analogni vhodi
Ne
Nastavljivi analogni izhodi
Ne
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
Bluetooth radijski standard
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Komponenta sistema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Fieldbus povezava večih ločenih vodil
Da
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Ne
Možna montaža spredaj
Ne
Možna montaža stojala
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
12
Višina (mm)
64
Globina (mm)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center