Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - analogni modul 4AI 4AO +/-10 V

Šifra: 2798120

EAN: 7640130098251

Drugi proizv.

178791 - XN-322-8AIO-U2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število analognih vhodov (AI)
4
Število analognih izhodov (AO)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
0-0
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
0-0
Napajalna napetost DC (V)
18-30
Vrsta napajalne napetosti
DC
Vhodna napetost
Da
Vhod, uporni termometer
Ne
Nastavljiv vhodni signal
Da
Resolucija analognih vhodov (Bit)
16
Izhodna napetost
Da
Nastavljivi analogni vhodi
Da
Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
0
Število HW-vmesnikov RS-422
0
Število HW-vmesnikov serijska TTY
0
Število HW-vmesnikov vzporedno
0
Število brezžičnih HW-vmesnikov
0
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Bluetooth radijski standard
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Tip električne povezave
Povezava vtiča
Fieldbus povezava večih ločenih vodil
Ne
Možna montaža stojala
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Širina (mm)
80,3
Globina (mm)
104,2
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center