Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Downlight/spotlight FORLIGHT Jet Surface O118mm LED 9,5W 2700/3200/4000K 573lm LED driver on/off ČRN IP20 CRI>80 fi118x74mm

Šifra: 2857031

EAN: 8445386891057

LEDS-C4

TC-0251-NEG

No product image

Elegantna svetilka FORLIGHT JET Surface ima moč 9,5W, možnost izbire barve temperature med 2700, 3200 in 4000K, svetlobni tok 573 lumnov, je črne barve, s premerom 118 mm ter zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
9,5
Barvna temperatura (K)
2700/3200/4000
Svetlobni tok (lm)
573
Vrsta napajalne naprave
LED driver on/off
Barva ohišja
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
fi118x74mm

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center