Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Downlight/spotlight FORLIGHT ERA okrogla 8W GU10 BEL IP20 100-240V CRI>80 fi80x84

Šifra: 2857040

EAN: 8445386872735

LEDS-C4

TC-0248-BLA

No product image

Spotlight FORLIGHT ERA LED ima možnost vgradnje 1x sijalke moči 8W z okovom GU10, je v beli barvi, dimenzije fi 80x84mm in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Primerno za moč sijalk (W)
8
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
100-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
fi80x84

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center