Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dovodna sponka zbiral. sist. SCHNEIDER 40A 4P 75,5mm

Šifra: 2624969

EAN: 3606480000225

SCHNEIDER ELECTRIC

KBA40ABD4W - Busways

No product image

Canalis - napajalna enota za KBA - 40 A - desna montaža - bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni tok pri 50 Hz AC (A)
40
Število polov (P)
4
Širina (mm)
75,5

Ostali podatki ali lastnosti

Položaj napajanja
Konec
Izvedba
Enojna
Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Barva
v beli barvi
RAL številka
RAL 9003
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Dolžina (mm)
320
Višina (mm)
78,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center