Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dovodna sponka zbiral. sist. LINERGY 400A 3P 12x5 do 30x10 35 do 120 mm2

Šifra: 2801561

EAN: 3606480100079

SCHNEIDER ELECTRIC

LA9ZX01243

No product image

Mont. pl. + pokrov - 3P - 12 x 5 do 30 x 10 zbir. - maks. 440 A - 35 do 120 mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LINERGY
Nazivni tok pri 50 Hz AC (A)
400
Število polov (P)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center