Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Domofonija - 12 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2793489, EAN: 8021156068753
URMET
1722/96

Video domofon MIKRA 2 / 2x cxModo, dvostanovanjski 2ž +yokis N/O LCD 7''mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2744746, EAN: 3414971066649
LEGRAND
369235

Domofon, notranja enota EASYKIT 7" dodatna N/O BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1134366, EAN: 8004487435616
BPT
260243800 - YC/241

Domofon, notranja enota BPT N/O BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809519, EAN: 8012199995328
BTICINO
308013 - LINEA

Domofon, vhodna enota Linea 300 P/O Inox do 12 tipk s kamero 2-žilni 360mm 180mm ANTI-VANDAL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602605, EAN: 8005543449424
BTICINO
351201 - NOVA SFERA

Domofon, modul SFERA pokrov Video modula allmetal

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1222947, EAN: 8021156051588
URMET
1148/13

Domofon, modul SINTHESY POZIVNI 3 tipke

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127244, EAN: 8004487021611
BPT
260090600 - HTS GR TARGHA

Domofon, doza BPT P/O

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1180950, EAN: 8004487014521
BPT
261800030 - DPS

Domofon, pribor BPT Tanghram enojna DPS TIPKA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1076166, EAN: 8004487101023
BPT
61814100 - KHPS

Domofon, pribor BPT-TARGHA vgradna KHPS TIPKA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2606294, EAN: 8004487101115
BPT
261814200 - KHPD

Domofon, pribor BPT-TARGHA KHPD dvojna TIPKA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852732, EAN: 8005543449400
BTICINO
351211 - NOVA SFERA

Domofon, pribor BTICINO

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1091062, EAN: 8021156003372
URMET
1131/4

Domofon, pribor URMET DIODA ZA DOMOFON

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center