Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Domofon, vhodna enota URMET Zun.enota N/O antracit+ not.video Soft touch bela N/O ANTR 1 s kamero 2-žilni 180mm 102mm 33mm

Šifra: 2865298

EAN: 8021156077731

URMET

1736/51 - 1736

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
URMET
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
Antracit
Število klicnih tipk
1
S kamero
DA
Tehnika inštalacije
2-žilni
Višina (mm)
180
Širina (mm)
102
Globina (mm)
33

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center