Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Domofon, vhodna enota URMET P/O SIV 1 tipka Avdio 4+n 240mm 115mm

Šifra: 2697286

EAN: 8021156048786

URMET

925/101 - 925

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
URMET
Način montaže
Podometno
Barva
siva
Število klicnih tipk
1 tipka
S kamero
Avdio
Tehnika inštalacije
4+n
Višina (mm)
240
Širina (mm)
115

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center