Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Domofon, vhodna enota URMET P/O ČRN steklo Digitalni Touch LCD Video 2ž 310mm 130mm 15mm IP44

Šifra: 2697267

EAN: 8021156047611

URMET

1083/15 - Elekta

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
URMET
Način montaže
Podometno
Barva
Črna
Število klicnih tipk
Digitalni Touch LCD
S kamero
Video
Tehnika inštalacije
Višina (mm)
310
Širina (mm)
130
Globina (mm)
15

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center