Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Domofon, vhodna enota URMET N/O 2 tipki Video 185mm 99mm 20mm

Šifra: 2780912

EAN: 8021156058303

URMET

1723/12 - MIKRA2

No product image

Dodatna zunanja enota Urmet Mikra2 z barvno kamero in dvema tipkama, za N/O montažo,IP45, RFID

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
URMET
Način montaže
Nadometna montaža
Število klicnih tipk
2 tipki
S kamero
Video
Višina (mm)
185
Širina (mm)
99
Globina (mm)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center